ちょ〜軽 ジェットクリーン(開放型) 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44213900 品番121040A
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

高所作業への持ち運びにも最適

仕様本機・吸水ホース・フィルター・工具・水道直結ホース(5m) 質量(kg)32 品番CK-1010G 最大使用圧力(MPa)10 水量(L/min)11 効率水量10L・圧力100キロ 使用場所屋根・外壁・ほこり 馬力(PS)(定格/最大)2.8/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)62×44×73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする