※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ジェットクリーン(防音型) 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・ストレーナー・工具
品番
JC-1014DPN+
注文コード
44213997
品番
121114A+
参考基準価格(税別)
¥544,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
一人での現場持ち運び、戸建密集現場
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・ストレーナー・工具
質量(kg)
49
品番
JC-1014DPN+
内容
ミラクルスターター 車輪Φ150 ※積込取手(サイドガード付)
最大使用圧力(MPa)
10
水量(L/min)
14
効率
水量14L圧力100キロ 多水量で洗い流し作業に効果的
使用場所
屋根・外壁・ほこり・泥落とし・屋上
馬力(PS)
(定格/最大)4.7/6.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
54.4×50.8×58