精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ジェットクリーン(防音型) 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・ストレーナー・工具
品番
JC-1513Compac
注文コード
44214024
品番
121551AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥545,000
この商品は
仕様・品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる現場に対応できる
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・ストレーナー・工具
質量(kg)
49
品番
JC-1513Compac
内容
ミラクルスターター 車輪Φ150
最大使用圧力(MPa)
15
水量(L/min)
13
効率
水量13L圧力150キロ あらゆる作業に対応
使用場所
建築(屋根・外壁)ビルメン(屋上・貯水槽・廊下等共用部)防水
馬力(PS)
(定格/最大)4.7/6.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
54.4×42.5×58