画像準備中

ジェットクリーン(防音型) 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・ストレーナー・工具 品番JC-1513SLN 注文コード44214040 品番121670A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580,000
この商品は仕様・品番など10種類から選べます 他の種類を見る

車載スペース取らない大きさ

仕様本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・ストレーナー・工具 質量(kg)41.5 品番JC-1513SLN 内容アンローダー内蔵 車輪Φ100 最大使用圧力(MPa)15 水量(L/min)13 効率水量13L圧力150キロ あらゆる作業に対応 使用場所建築(屋根・外壁)ビルメン(屋上・貯水槽・廊下等共用部)防水 馬力(PS)(定格/最大)4.7/6.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)54×43×44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする