ジェットクリーン(防音型) 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・ストレーナー・工具 品番JC-1516GP 注文コード44214049 品番121619A
参考基準価格(税別)¥827,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800
この商品は仕様・品番など10種類から選べます 他の種類を見る

音の出せない密集地での作業に

仕様本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・ストレーナー・工具 質量(kg)80 品番JC-1516GP 内容セル・リコイルスターター両用 車輪Φ150 ※積込取手(サイドガード付) 最大使用圧力(MPa)15 水量(L/min)16 効率水量16Lで洗浄性20〜25%UP(13L対比) 使用場所建築(屋根・外壁)ビルメン(屋上・貯水槽・廊下等共用部)防水 馬力(PS)(定格/最大)7.5/10 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)63×58×57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする