精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ジェットクリーン(防音型) 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・ストレーナー・工具
品番
JC-1518GP
注文コード
44214058
品番
121623A
参考基準価格(税別)
¥854,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
音の出せない密集地での作業に
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・ストレーナー・工具
質量(kg)
80
品番
JC-1518GP
内容
セル・リコイルスターター両用 車輪Φ150 ※積込取手(サイドガード付)
最大使用圧力(MPa)
15
水量(L/min)
18
効率
水量18Lで洗い流す作業に効果的
使用場所
建築(屋根・外壁)ビルメン(屋上・貯水槽・廊下等共用部)防水
馬力(PS)
(定格/最大)7.5/10
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
63×58×57