ジェットクリーン(防音型) 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・ストレーナー・工具 品番JC-1612DPN+ 注文コード44214067 品番121571A+
参考基準価格(税別)¥580,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品は仕様・品番など10種類から選べます 他の種類を見る

戸建密集現場での洗浄作業に

仕様本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・ストレーナー・工具 質量(kg)49 品番JC-1612DPN+ 内容リコイルスターター 車輪Φ150 ※積込取手(サイドガード付) 最大使用圧力(MPa)16 水量(L/min)12 効率160キロ圧力で外壁、屋根のコケ落としなど 使用場所建築(屋根・外壁)ビルメン(屋上・貯水槽・廊下等共用部)防水 馬力(PS)(定格/最大)4.7/6.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)54.4×50.8×58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする