ジェットクリーン(防音型) 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様本機・吸水ホース(3/4)・余水ホース(3/8)・フィルター・ストレーナー・工具 品番JC-820SLW 注文コード44214085 品番121690A
参考基準価格(税別)¥695,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
この商品は仕様・品番など10種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる現場に対応できる

仕様本機・吸水ホース(3/4)・余水ホース(3/8)・フィルター・ストレーナー・工具 質量(kg)46.5 品番JC-820SLW 内容リコイルスターター 車輪Φ100 最大使用圧力(MPa)8 水量(L/min)18 効率多水の現場で 使用場所建築(屋根・外壁)ビルメン(屋上・貯水槽・廊下等共用部)防水 馬力(PS)(定格/最大)4.7/6.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)54×43×44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする