ジェットクリーン(防音構造型) 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様本機・吸水ホース・余水ホース・吸水フィルター・工具 品番JC-1513KB 注文コード44214119 品番121591A
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は仕様・品番など7種類から選べます 他の種類を見る

軽量と防音を両立、多くの現場に対応

仕様本機・吸水ホース・余水ホース・吸水フィルター・工具 質量(kg)42 品番JC-1513KB 最大使用圧力(MPa)15 水量(L/min)13 効率水量13L圧力150キロ防音性を保ちつつ作業性もあり 使用場所屋根・外壁・ほこり・泥落とし 馬力(PS)(定格/最大)4.7/6.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52.5×50.1×53.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする