ジェットクリーン(防音構造型) 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様本機・吸水ホース・余水ホース・吸水フィルター・工具 品番JC-2014KB 注文コード44214146 品番122106A
参考基準価格(税別)¥675,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は仕様・品番など7種類から選べます 他の種類を見る

軽量と防音を両立、多くの現場に対応

仕様本機・吸水ホース・余水ホース・吸水フィルター・工具 質量(kg)65 品番JC-2014KB 最大使用圧力(MPa)20 水量(L/min)14 効率200キロ圧で作業効率大幅UP 使用場所屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレート 馬力(PS)(定格/最大)7.5/10 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)61.8×58×61.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする