精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ジェットクリーン(防音構造型) 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
本機・吸水ホース(3/4)・余水ホース(1/2)・吸水フィルター・カプラ・工具
品番
JC-3515KG
注文コード
44214164
品番
123001A
参考基準価格(税別)
¥1,388,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様・品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
平米数多い現場での落とし、流し作業に効果発揮、圧力指定にも対応
仕様
本機・吸水ホース(3/4)・余水ホース(1/2)・吸水フィルター・カプラ・工具
質量(kg)
194
品番
JC-3515KG
最大使用圧力(MPa)
35
水量(L/min)
15
効率
圧力、水量ともに充分な作業性を実現
使用場所
野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根・簡易ブラスト・樹皮剥がし
馬力(PS)
(定格/最大)15.2/22.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
99×56×83