ジェットボイラー 標準型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44214189 品番125316
参考基準価格(税別)¥748,000 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

300キロまでの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上

仕様本機・吸水ホース・中間ホース(ゴムホース【9HH】5mカプラ付)・吸水フィルター・カプラジョイントセット(高圧カプラ3TSF・ジョイント)・アンローダーセット(アンローダー2030DC・ジョイント・高圧カプラ3TPM) 質量(kg)63 品番SJB-316 最高温度(℃)90 最大使用圧力(MPa)30 水量(L/min)16 電源(AC100V)50/60Hz 効率油汚れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に 使用場所外壁・屋根・漁業・油汚れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)95×55×89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする