ジェットスター 標準型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様本機・温水洗浄ガン(ランス付)・ノズル・水道直結ジョイント・温水洗浄ホース10m 品番JS-1515C 注文コード44214207 品番125115
参考基準価格(税別)¥944,000 販売価格(税込) ¥1,033,780
販売価格(税別)
939,800
この商品は仕様・品番など4種類から選べます 他の種類を見る

200V動力。油膜落し、排気ガス洗浄にも効果あり

仕様本機・温水洗浄ガン(ランス付)・ノズル・水道直結ジョイント・温水洗浄ホース10m 質量(kg)118 品番JS-1515C 電源(V)AC200(50/60Hz) 最高温度(℃)140 最大使用圧力(MPa)30 水量(L/min)15 効率冷水高圧洗浄と比較して、洗浄効果30%向上 使用場所工場・畜産(鶏舎、豚舎等)・タイル洗浄・旧塗膜剥がし洗浄等 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)92×59×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする