ジェットスター 標準型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様本機・自動洗浄ガン・耐熱ランス・水道直結用ホース・耐熱10mホース 品番JS-07V 注文コード44214225 品番125107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥864,000
この商品は仕様・品番など4種類から選べます 他の種類を見る

油汚れ、ぬめりなど水での洗浄ができない箇所

仕様本機・自動洗浄ガン・耐熱ランス・水道直結用ホース・耐熱10mホース 質量(kg)78 品番JS-07V 最大使用圧力(MPa)0.7 水量(L/min)(ウェットスチーム)0.5〜2/(ドライスチーム)2 電源(AC100V)50/60Hz スチーム温度(℃)(ウェットスチーム)160/(ドライスチーム)210 効率二種類のスチーム洗浄で汚れ具合に応じて対応、しかも除菌効果あり 使用場所工場、工場関係、自動車関係、公共施設清掃等 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)85×54×73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする