大阪魂
アイボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじの呼び
M39
注文コード
44214265
品番
M39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
31.5
寸法D(mm)
70
寸法H(mm)
131.5
寸法L(mm)
55
寸法a(mm)
133
寸法b(mm)
70
寸法h(mm)
65
寸法t(mm)
26
ねじの呼び
M39
材質
鉄
質量(kg)
2.9
ねじピッチ
4
表面処理
ユニクロ
頭部形状
アイボルト
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
27.9(2850)
ねじ山種類
メートル並目