充電式LEDペンライト(ヘッドホルダ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44214286 品番AL820
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メインライトはヘッドホルダを使用することで照射角度120°と広範囲を明るく照らし、トップライトはピンポイントで照射可能。
ヘッドホルダを使用することで両手作業が可能。
メインライトは最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能。
底部とクリップ側に強力なマグネット付き。
点灯パターンはメインライト・トップライトの2種類。
調光段階はメインライトのみ強・弱の2種類。

寸法(mm)145×20×23 質量(g)85 連続使用時間(時間)強(面発光)3、弱(面発光)5、ペン先(面発光)9 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)1.5 バッテリー容量(mAh)800 明るさ(Lm)強(面発光)380、弱(面発光)125、ペン先(面発光)95 充電端子USB Type-C
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※充電時間はバッテリーの状態や充電されている環境によって異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44214286
2024-12-18
用途:
メンテナンス時

KTCにしてはチャチィぽい。AL815V程度にして欲しい。
ライトは明るくって良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする