曜日別特売
M56 アイボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44214292

※寸法図

アイボルト(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM56注文コード44214292品番M56
販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980
寸法C(mm)50寸法D(mm)110寸法H(mm)210寸法L(mm)90寸法a(mm)210寸法b(mm)110寸法h(mm)105寸法t(mm)42ねじの呼びM56材質質量(kg)11.5ねじピッチ5.5表面処理ユニクロメッキ頭部形状アイボルト使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])66.2(6750)ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする