SP PHONE CASE SPC+ フォンケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44214478 品番41274
参考基準価格(税別)¥6,272 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Google Pixel 7 Pro用 フォンケース(SPC+)
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
マグネットリング内蔵。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。

適合機種Google Pixel 7 Pro 商品構成フォンケース×1、回転ツール×1、変換アダプター×1、バッグ×1
注意
※装着にはSPCONNECT各種マウントが必要です。
※付属のSPC+変換アダプターは樹脂製のため耐震強度が不十分です。オートバイでお使いの際は、マウント側をアルミ製マウントヘッドのSPHEADSPC+(品番:35219/35221)に交換することをおすすめします。
※車体からの振動によるスマートフォンへのダメージを軽減するためアンチバイブレーションモジュール(品番:34181/34092/34094)の同時装着をおすすめします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする