Galaxy S23用 フォンケース(SPC+) 新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属 90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。 SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル 40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。 マグネットリング内蔵。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。 新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。