大阪魂
デンデンボルト ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
長さ(mm)
300
110
120
130
140
150
160
180
200
250
300
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44215281
品番
1"×300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1"
材質
ステンレス
長さ(mm)
300
山数
8
寸法a(mm)
50
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
26
ねじ山種類
ウィット