大阪魂
デンデンボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(10個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M6
M8
長さ
150
(mm)
150
150
100
110
120
130
200
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
135
140
160
180
190
95
250
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
2
2.5
1
1.25
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44216837
品番
M8×150
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
150
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。