クラフトギャラリー
クラフトギャラリーの 接着剤
クラフトギャラリーの ホットメルト接着剤
クラフトギャラリーの グルースティック
グルーガンスティック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12本)
注文コード
44217007
品番
GLU-02
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
別売りのグルーガン(品番:GLU-01)に対応のグルースティック高温タイプ。
材質
EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂)50〜60%、合成樹脂40〜50%
色
乳白透明
直径(Φmm)
7
直径×長さL(Φmm×mm)
1本:7×100
危険物の類別
非危険物