大阪魂
デンデンボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(12個)
1箱(8個)
1箱(6個)
ねじの呼び
M24
M20
M22
M24
長さ(mm)
110
160
170
180
200
300
100
150
110
ねじピッチ
3
2.5
3
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
44217047
品番
M24×110
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目