大阪魂
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(10個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
130
130
130
100
110
120
200
150
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
135
140
160
180
190
95
250
170
300
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44217126
品番
M10×130
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目