内外電機
内外電機の 電源(制御機器)
内外電機の 遮断
内外電機の 分電盤
開閉器盤端子台付屋外用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
縦(mm)
615
横(mm)
600
注文コード
44217679
品番
TSEZ0503YT-A
参考基準価格(税別)
¥150,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
縦・横・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
615
横(mm)
600
深さ(mm)
200
種類
標準分電盤
主幹ブレーカ種類
漏電遮断器
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400