曜日別特売
PTM-500 シール&アイロン接着刺繍ワッペン プティデポーム 44218075

PTM-500 シール&アイロン接着刺繍ワッペン プティデポーム 44218075
PTM-500 シール&アイロン接着刺繍ワッペン プティデポーム 44218075

シール&アイロン接着刺繍ワッペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2枚)デザインプティ注文コード44218075品番PTM-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。
たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。
そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズに仕上げました。
ワンポイントに丁度良い小さめサイズのワッペン。
シールにもなっていて貼るのも楽々。

材質基布:ポリエステル100%、表糸:レーヨン100%、裏糸:ポリエステル100%、接着フィルム:EVA樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】約20×約28デザインプティ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする