曜日別特売
MOW622 ニットワッペン KIYOHARA(清原) 44218748

MOW622 ニットワッペン KIYOHARA(清原) 44218748
MOW622 ニットワッペン KIYOHARA(清原) 44218748

ニットワッペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚デザイン注文コード44218748品番MOW622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
ニットのやわらかな風合いがおしゃれなワッペン。
レッスンバッグなどの入園入学グッズのワンポイントにおすすめのワッペンです。

材質糸:キュプラ・ポリエステル、基布:ナイロン、接着:ポリアミド系樹脂外形寸法(幅W×高さH)(mm)約80×105デザイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする