OM-023015 はじめての ソーイングキット きんちゃくキット 尾上萬 44219037

OM-023015 はじめての ソーイングキット きんちゃくキット 尾上萬 44219037
OM-023015 はじめての ソーイングキット きんちゃくキット 尾上萬 44219037

はじめての ソーイングキット きんちゃくキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セットデザインクレヨンしんちゃん シロ注文コード44219037品番OM-023015
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

コップや小物入れにピッタリの巾着が作れるキットです。
対象年齢:6歳以上難易度:簡単製作時間(個人差があります):約1時間30分~2時間

セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸材質布,糸:ポリエステル ひも:PP タグ:PU 縫い針:ABS寸法(cm)【出来上がり】横180×縦190×厚さ5(巾着部分のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×18×1デザインクレヨンしんちゃん シロ
注意
※本商品は完成品ではございません。
※組み立てキットです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする