大阪魂
デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(35個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(10個)
1箱(16個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(250個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
35
35
35
30
40
110
85
105
115
120
125
130
135
140
145
45
75
100
150
80
90
50
60
65
95
70
160
170
180
200
220
250
300
155
165
175
190
210
230
280
55
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全165種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44223365
品番
M10×35
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.5
寸法a(mm)
20
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
10.2
ねじ長さS(mm)
25
ねじ山種類
メートル並目