大阪魂
デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(25個)
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(35個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(10個)
1箱(16個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(250個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
145
145
145
150
110
35
85
105
115
120
125
130
135
140
45
75
100
80
90
50
60
65
95
70
160
170
180
200
220
250
300
155
165
175
190
210
230
280
55
30
40
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全165種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44223453
品番
M12×145
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
145
ねじピッチ
1.75
寸法a(mm)
26
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
13
ねじ長さS(mm)
75
ねじ山種類
メートル並目