曜日別特売
M22×170 デンデンボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 44223907

デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(8個)
1箱(8個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(35個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(10個)
1箱(16個)
1箱(6個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(250個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(70個)
ねじの呼びM22
長さ170(mm)
170
110
35
85
105
115
120
125
130
135
140
145
45
75
100
150
80
90
50
60
65
95
70
160
180
200
220
250
300
155
165
175
190
210
230
280
55
30
40
ねじピッチ2.5
内容量1箱(8個)注文コード44223907品番M22×170
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの呼びM22材質長さ(mm)170ねじピッチ2.5寸法a(mm)42表面処理生地頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)22寸法c(mm)23ねじ長さS(mm)85ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2818:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする