大阪魂
デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
1箱(6個)
1箱(6個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(35個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(10個)
1箱(16個)
1箱(8個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(250個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M24
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M6
M8
長さ
210
(mm)
210
210
110
35
85
105
115
120
125
130
135
140
145
45
75
100
150
80
90
50
60
65
95
70
160
170
180
200
220
250
300
155
165
175
190
230
280
55
30
40
ねじピッチ
3
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全165種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
44224144
品番
M24×210
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
210
ねじピッチ
3
寸法a(mm)
48
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
24
寸法c(mm)
25
ねじ長さS(mm)
105
ねじ山種類
メートル並目