KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 筆記用具
KIYOHARA(清原)の マーカー/蛍光ペン
KIYOHARA(清原)の 水性マーカー
布用染色ペン 太描き用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
ブラック
注文コード
44224226
品番
MMFP9
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
インク色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
濃い色や柄の布にも鮮やかに描ける新しいタイプの布用マーカーです。
材質
耐水性布用ペイントインク
タイプ
シングル
寸法(幅W×長さL)(mm)
約15×140
インク色
ブラック
色数
1色
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太描き用