布用染色ペン 太描き用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色パールレッド 注文コード44224339 品番MMFP9
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はインク色16種類から選べます 他の種類を見る

濃い色や柄の布にも鮮やかに描ける新しいタイプの布用マーカーです。

材質耐水性布用ペイントインク タイプシングル 寸法(幅W×長さL)(mm)約15×140 インク色パールレッド 色数1色 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太描き用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする