販売価格(税別)¥740~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 タキロンシーアイ 【オーダー】塩ビプレート グレー ET-1980 メーカー直送返品不可代引不可車上渡し 【オーダー】塩ビプレート グレー ET-1980 (1件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 優れた耐薬品性 酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。 優れた加工性 切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。 優れた耐粘性 片面のみ、紙の保護紙付き 仕様:カットのみ(仕上げ無し) 公差 -0 +1 注文コード44224978 材質塩ビ 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5、8、10から選択 色グレー 色相グレー サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 読込中… 商品豆知識 樹脂素材の種類と特長 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アイテック プラスチック板 エンビ 光 税込¥9,458~ ¥8,598~ スポンジグリップ 八幡ねじ 税込¥362~ ¥329~ 塩ビパンチングプレート 松陽産業 税込¥35,178~ ¥31,980~ 透明塩ビパンチング板 光 税込¥923~ ¥839~ (7) ポリカ中空ボード 光 税込¥549~ ¥499~ (34) プロテクトシート ロール品 日本サンダイン 税込¥87,978~ ¥79,980~ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥7,260 ¥6,600 バスケットへ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥6,655 ¥6,050 バスケットへ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥2,783~ ¥2,530~ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥2,134~ ¥1,940~ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥5,324~ ¥4,840~ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥4,840~ ¥4,400~ エルタライトTX PET-P 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 税込¥1,428~ ¥1,298~ タイバー1000EC 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 税込¥73,678~ ¥66,980~ ポリアセタール丸棒 エスコ 税込¥2,255 ¥2,050 バスケットへ ポリカーボネイト板 エスコ 税込¥2,541~ ¥2,310~ MCナイロン丸棒 エスコ 税込¥3,410 ¥3,100 バスケットへ ケブラー生地 (耐切創) エスコ 税込¥77,660 ¥70,600 バスケットへ 帯電防止ビニール アキレス 税込¥5,058~ ¥4,598~ 帯電防止ビニール アキレス 税込¥6,048~ ¥5,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)樹脂素材塩ビ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 44224978 2024-07-16 用途: 工業用水用タンクの蓋 厚み、寸法ともに細かく注文できたので加工の手間が大幅に削減でき大変都合がよかったです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品