※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
3/8
電圧(V)
(B) AC100
材質(ボディ)
(B) C37
注文コード
44225825
品番
VXD232BBA
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・材質
など
648
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(B) AC100
口径
3/8
仕様
(A) G
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
材質(ボディ)
(B) C37
CADデータダウンロード