※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
口径
3/8
注文コード
44226717
品番
VXD232BZ1FA
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・材質
など
648
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
AC48
口径
3/8
仕様
(A) G
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1F) 特殊電圧 - AC48V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
材質(ボディ)
(B) C37
CADデータダウンロード