日産ネジ
フランジボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
20
25
35
40
45
50
30
10
12
16
8
15
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
0.8
1
1.25
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44232124
品番
M10×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.5
寸法r(mm)
0.4
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
18.9
寸法Z(mm)
1.5
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
26
寸法s(mm)
14
寸法c(mm)
1.8
寸法k(mm)
9.2
寸法K1(mm)
3.9
寸法ds(Φmm)
10
寸法da(Φmm)
11.2
寸法dc(mm)
22
寸法k1(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。