※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
3/8
電圧(V)
(C) AC110
材質(ボディ)
(B) C37
注文コード
44232308
品番
VXD233BC
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・材質
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(C) AC110
口径
3/8
仕様
(-) 標準(Rc)
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
油用
材質(ボディ)
(B) C37
CADデータダウンロード