M10×25 フランジボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 日産ネジ 44232736

フランジボルト(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)25
ねじピッチ1.5
内容量1箱(100個)注文コード44232736品番M10×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種別全ねじねじの呼びM10材質長さ(mm)25ねじピッチ1.5寸法r(mm)0.4表面処理ニッケル寸法e(mm)18.9寸法Z(mm)1.5頭部形状フランジ付き寸法b(mm)26寸法s(mm)14寸法c(mm)1.8寸法k(mm)9.2寸法K1(mm)3.9寸法ds(Φmm)10寸法da(Φmm)11.2寸法dc(mm)22寸法k1(mm)6ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4448:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする