日産ネジ
フランジボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
16
20
25
30
35
40
45
50
10
12
15
8
ねじピッチ
1
1.5
1.75
0.8
1
1.25
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44233594
品番
M6×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
寸法r(mm)
0.25
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
11.05
寸法Z(mm)
1
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
10
寸法c(mm)
1.3
寸法k(mm)
5.75
寸法K1(mm)
2.3
寸法ds(Φmm)
6
寸法da(Φmm)
6.8
寸法dc(mm)
14
寸法k1(mm)
3.2
ねじ山種類
メートル並目