※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD235)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
3/8
電圧(V)
(E) AC230
材質(ボディ)
(B) C37
注文コード
44234374
品番
VXD235BEA
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・材質
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(E) AC230
口径
3/8
仕様
(A) G
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
高温水用
材質(ボディ)
(B) C37
CADデータダウンロード