大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
5/16
1/4
3/8
5/16
W1/4
W5/16
W3/8
長さ(mm)
50
16
20
25
32
50
55
60
65
75
38
45
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44234592
品番
5/16×50
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
5/16
材質
鉄
長さ(mm)
50
山数
18
表面処理
生地
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
4
寸法K1(mm)
4
寸法dk(Φmm)
18
ねじ山種類
ウィット