曜日別特売
M4×12 角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44234775

角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM4注文コード44234775品番M4×12
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの呼びM4材質ステンレス長さ(mm)12ねじピッチ0.7種別全ねじ表面処理ブラック頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)寸法s(mm)4寸法k(mm)2寸法dk(Φmm)8.5寸法k1(mm)2.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1200:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする