大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
50
20
25
30
35
40
45
50
10
12
15
16
100
55
60
65
70
75
80
85
90
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44235441
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
6
寸法dk(Φmm)
26
寸法k1(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目