大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/8-クロメト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
注文コード
44236342
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
8-クロメト
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
4
寸法K1(mm)
4
寸法dk(Φmm)
18
ねじ山種類
メートル並目