M5×45 角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 44236841

角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(250個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)45
45
50
100
20
25
30
35
40
55
60
65
70
75
80
85
90
95
10
12
15
14
16
18
22
ねじピッチ0.8
内容量1箱(250個)注文コード44236841品番M5×45
販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ねじの呼びM5材質長さ(mm)45ねじピッチ0.8種別全ねじ表面処理グリーンクロメート頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)寸法s(mm)5寸法k(mm)2.5寸法K1(mm)2.5寸法dk(Φmm)11.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44236577
2018-03-02
用途: 農機具修理

この種類のボルトは地方では入手が困難で 金物屋によっては存在を知らない店もあるぐらいです 全般的にボルトの種類が多いので 特殊ボルトの調達に助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2479:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする