フリーアクセスフロア用基台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1面塗装色ベージュ色適合キャビネット深さ250mm用、ヨコ幅1200mm用注文コード44237236品番NFZA112-25K
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品本体連結用ボルト(M10×35、ばね座金、平座金付)×4本適合キャビネット深さ250mm用、ヨコ幅1200mm用材質質量(kg)9.9寸法F(mm)1060(アンカーボルト取付ピッチ)寸法D(mm)1140(ボデー連結寸法)寸法E(mm)100(ボデー連結寸法)板厚(mm)2.3、4.5寸法G(mm)135(アンカーボルト取付ピッチ)塗装色ベージュ色寸法(横A×深さB×縦C)(mm)1200×215×100色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする