内外電機
フリーアクセスフロア用基台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1面
塗装色
クリーム色
適合
キャビネット深さ400mm用、ヨコ幅800mm用
注文コード
44237385
品番
NFZA180-40C
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
塗装色・適合
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
本体連結用ボルト(M10×35、ばね座金、平座金付)×4本
適合
キャビネット深さ400mm用、ヨコ幅800mm用
材質
鉄
質量(kg)
9.4
寸法F(mm)
660(アンカーボルト取付ピッチ)
寸法D(mm)
740(ボデー連結寸法)
寸法E(mm)
250(ボデー連結寸法)
板厚(mm)
2.3、4.5
寸法G(mm)
285(アンカーボルト取付ピッチ)
塗装色
クリーム色
寸法(横A×深さB×縦C)(mm)
800×365×100
色(マンセル値)
2.5Y9/1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400