内外電機
内外電機の 電源(制御機器)
内外電機の 遮断
内外電機の 漏電遮断器
プラグイン漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44237489
品番
BV-C1APNR-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格遮断容量(kA)
5(AC100)
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
20
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P1E
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400